INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon NPN RFトランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(15000個)
注文コード
49240389
品番
BFR380L3E6327XTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:80 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:6 V●パッケージタイプ:TSLP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:380 mW●最小DC電流ゲイン:90●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:15 V●最大エミッタ-ベース間電圧:2 V●最大動作周波数:14 GHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.6mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon