Infineon NPN ダーリントンペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(3000個) 注文コード 49240495 品番 BCV47E6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1 V●最大コレクタカットオフ電流:0.01mA●幅:1.3mm●ダーリントントランジスタ、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする