内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:10 V●パッケージタイプ:TSFP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:120 mW●最小DC電流ゲイン:70●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:10 V●最大エミッタ-ベース間電圧:1 V●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●トランジスタ素材:Si●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240529
品番BFP520FH6327XTSA1