内容量1袋(40個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:5 W●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V●汎用NPNトランジスタ、Infineon
注文コード49240547
品番BDP953H6327XTSA1