内容量1袋(30個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-343●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:700 mW●最小DC電流ゲイン:70●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:2 V●最大動作周波数:7.5 GHz●ピン数:4●幅:1.25mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240574
品番BFP196WH6327XTSA1