内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:35 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-143●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:70●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:2 V●最大動作周波数:8 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.3mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240626
品番BFP182RE7764HTSA1