内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:80 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-343●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:580 mW●最小DC電流ゲイン:70●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:2 V●最大動作周波数:8 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240653
品番BFP193WH6327XTSA1