内容量1袋(20個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:80 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:14 V●パッケージタイプ:SOT-343●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:14 V●最大エミッタ-ベース間電圧:1 V●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●トランジスタ素材:Si●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240714
品番BFP540H6327XTSA1