内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:60 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:15 V●パッケージタイプ:TSFP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:210 mW●最小DC電流ゲイン:60●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:15 V●最大エミッタ-ベース間電圧:1.5 V●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.8mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240739
品番BFP420FH6327XTSA1