内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:35 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V, 2.25 V●パッケージタイプ:TSFP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:75 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:2.6 V, 2.9 V●最大動作周波数:85 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.8mm
注文コード49240766
品番BFP840FESDH6327XTSA1