INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:35 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V, 2.25 V●パッケージタイプ:TSFP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:75 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:2.6 V, 2.9 V●最大動作周波数:85 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.8mm
注文コード
49240775
品番
BFP840FESDH6327XTSA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:35 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:2 V, 2.25 V●パッケージタイプ:TSFP●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:75 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:2.6 V, 2.9 V●最大動作周波数:85 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応