内容量1セット(50個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:25 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●トランジスタ素材:Si●汎用NPNトランジスタ、Infineon
注文コード49240809
品番BCX6825H6327XTSA1