内容量1リール(15000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V 、 パッケージタイプ:TSLP 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:110 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:250 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 小信号NPNトランジスタ、Infineon
注文コード49240863
品番BC848BL3E6327XTMA1