内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:30 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:4 V●パッケージタイプ:SOT-343●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:160 mW●最小DC電流ゲイン:250●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:13 V●最大エミッタ-ベース間電圧:1.2 V●最大動作周波数:47 GHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.25mm●RFバイポーラトランジスタ、Infineon
注文コード49240897
品番BF888H6327XTSA1