内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.5mm●汎用NPNトランジスタ、Infineon
注文コード49240933
品番BCX5416H6327XTSA1