内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:2mm●小信号NPNトランジスタ、Infineon
注文コード49240967
品番BC847BWH6327XTSA1