AUIRGDC0250 Infineon Nチャンネル IGBT INFINEON 49241624

Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様最大連続コレクタ電流:141 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V●最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V●最大パワー消費:543 W●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●チャンネルタイプ:N●ピン数:3●スイッチングスピード:1MHz●トランジスタ構成:シングル●長さ:11mm●幅:4.74mm●高さ:15mm●寸法:11 x 4.74 x 15mm●ゲート静電容量:3804pF●シングルIGBT (21 A以上)、Infineon. 高速応答を伴う中波用途向けの最適化されたIGBTにより、効率が最大限に高くなります。 最適化されたFREDダイオードを利用しているため、IGBTは最高の性能を発揮します。 注文コード49241624 品番AUIRGDC0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:141 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V●最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V●最大パワー消費:543 W●パッケージタイプ:TO-220●実装タイプ:スルーホール●チャンネルタイプ:N●ピン数:3●スイッチングスピード:1MHz●トランジスタ構成:シングル●長さ:11mm●幅:4.74mm●高さ:15mm●寸法:11 x 4.74 x 15mm●ゲート静電容量:3804pF●シングルIGBT (21 A以上)、Infineon. 高速応答を伴う中波用途向けの最適化されたIGBTにより、効率が最大限に高くなります。 最適化されたFREDダイオードを利用しているため、IGBTは最高の性能を発揮します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする