内容量1個
仕様最大連続コレクタ電流:141 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:543 W 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:11mm 、 幅:4.74mm 、 高さ:15mm 、 寸法:11 x 4.74 x 15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シングルIGBT (21 A以上)、Infineon. 高速応答を伴う中波用途向けの最適化されたIGBTにより、効率が最大限に高くなります。 最適化されたFREDダイオードを利用しているため、IGBTは最高の性能を発揮します。
注文コード49241633
品番AUIRGDC0250