商品レビューを投稿する内容量1セット(30個)仕様最大連続コレクタ電流:15 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:217 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.13mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.1mm 、 寸法:16.13 x 5.21 x 21.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 → 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 ~ 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStop?テクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 V 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃注文コード49241658品番IGW15N120H3FKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。