曜日別特売

Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)仕様最大連続コレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:62 W 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:8.5mm 、 幅:4.4mm 、 高さ:9.25mm 、 寸法:8.5 x 4.4 x 9.25mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 InfineonディスクリートIGBTトランジスタ. InfineonのディスクリートIGBTトランジスタにはNPT、Trenchstop(TM)、Fieldstopなどのテクノロジーが採用されています。産業用モータ駆動装置、UPS、インバータ、家庭用電気製品、電磁調理器など、ハードスイッチングやソフトスイッチングが求められうる数多くの機器で使用できます。一部のデバイスには逆並列ダイオードやモノリシック集積ダイオードが実装されています。注文コード49241685品番SGP02N120XKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大連続コレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:62 W 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:8.5mm 、 幅:4.4mm 、 高さ:9.25mm 、 寸法:8.5 x 4.4 x 9.25mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 InfineonディスクリートIGBTトランジスタ. InfineonのディスクリートIGBTトランジスタにはNPT、Trenchstop(TM)、Fieldstopなどのテクノロジーが採用されています。産業用モータ駆動装置、UPS、インバータ、家庭用電気製品、電磁調理器など、ハードスイッチングやソフトスイッチングが求められうる数多くの機器で使用できます。一部のデバイスには逆並列ダイオードやモノリシック集積ダイオードが実装されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする