Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様最大連続コレクタ電流:50 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 最大パワー消費:326 、 パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール チャンネルタイプ:N ピン数:3 スイッチングスピード:1MHz トランジスタ構成:シングル 長さ:16.13mm 幅:5.21mm 高さ:21.1mm 寸法:16.13 5.21 21.1mm 動作温度 Min:-40 、 Infineon TrenchStop(TM)IGBTトランジスタ、1100 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStop(TM)テクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃ 注文コード49241816 品番IGW25N120H3FKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:50 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 最大パワー消費:326 、 パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール チャンネルタイプ:N ピン数:3 スイッチングスピード:1MHz トランジスタ構成:シングル 長さ:16.13mm 幅:5.21mm 高さ:21.1mm 寸法:16.13 5.21 21.1mm 動作温度 Min:-40 、 Infineon TrenchStop(TM)IGBTトランジスタ、1100 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStop(TM)テクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする