Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続コレクタ電流:240 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V●最大パワー消費:750 W●パッケージタイプ:Super-247●実装タイプ:スルーホール●チャンネルタイプ:N●ピン数:3●スイッチングスピード:8 → 30kHz●トランジスタ構成:シングル●長さ:16.1mm●幅:5.5mm●高さ:20.8mm●寸法:16.1 x 5.5 x 20.8mm●エネルギー定格:500μJ●シングルIGBT (21 A以上)、Infineon. 高速応答を伴う中波用途向けの最適化されたIGBTにより、効率が最大限に高くなります。 最適化されたFREDダイオードを利用しているため、IGBTは最高の性能を発揮します。 注文コード49242306 品番IRGPS46160DPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:240 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V●最大パワー消費:750 W●パッケージタイプ:Super-247●実装タイプ:スルーホール●チャンネルタイプ:N●ピン数:3●スイッチングスピード:8 → 30kHz●トランジスタ構成:シングル●長さ:16.1mm●幅:5.5mm●高さ:20.8mm●寸法:16.1 x 5.5 x 20.8mm●エネルギー定格:500μJ●シングルIGBT (21 A以上)、Infineon. 高速応答を伴う中波用途向けの最適化されたIGBTにより、効率が最大限に高くなります。 最適化されたFREDダイオードを利用しているため、IGBTは最高の性能を発揮します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする