Infineon Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様最大連続コレクタ電流:26 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 最大パワー消費:130 、 パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール チャンネルタイプ:N ピン数:3 トランジスタ構成:シングル 長さ:10.36mm 幅:4.57mm 高さ:15.95mm 寸法:10.36 4.57 15.95mm 動作温度 Min:-40 、 Infineon TrenchStop(TM)IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃ 注文コード49242324 品番IKP15N60TXKSA1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:26 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 最大パワー消費:130 、 パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール チャンネルタイプ:N ピン数:3 トランジスタ構成:シングル 長さ:10.36mm 幅:4.57mm 高さ:15.95mm 寸法:10.36 4.57 15.95mm 動作温度 Min:-40 、 Infineon TrenchStop(TM)IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop(TM)技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする