SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)28 注文コード49243372 品番SMSKC16GUU
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥8,403
販売価格(税別)
7,639
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)48 寸法K(mm)37 寸法L(mm)70 寸法P.C.D.(mm)38 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)7.5 寸法d(mm)28 寸法dr(mm)16 寸法f(mm)32 寸法t(mm)6 寸法z(mm)4.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)16 材質(保持器)樹脂 材質(本体)ステンレス シール両シール ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)2350 基本動定格荷重C(N)1230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする