SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)32 注文コード49243415 品番SMSKC20GUU
参考基準価格(税別)¥10,540 販売価格(税込) ¥10,204
販売価格(税別)
9,276
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)54 寸法K(mm)42 寸法L(mm)80 寸法P.C.D.(mm)43 寸法X(mm)5.5 寸法Y(mm)9 寸法d(mm)32 寸法dr(mm)20 寸法f(mm)36 寸法t(mm)8 寸法z(mm)5.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)20 材質(保持器)樹脂 材質(本体)ステンレス シール両シール ボール条列5 基本静定格荷重Co(N)2740 基本動定格荷重C(N)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする