SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)52 注文コード49243512 品番SMSKC35
参考基準価格(税別)¥34,570 販売価格(税込) ¥33,464
販売価格(税別)
30,422
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)82 寸法K(mm)64 寸法L(mm)135 寸法P.C.D.(mm)67 寸法X(mm)6.6 寸法Y(mm)11 寸法d(mm)52 寸法dr(mm)35 寸法f(mm)62.5 寸法t(mm)10 寸法z(mm)6.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)35 材質(保持器)ステンレス 材質(本体)ステンレス シールシールなし ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)6270 基本動定格荷重C(N)2650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする