内容量1リール(5000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.7 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:139 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS?3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS?製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき
注文コード49243514
品番BSC017N04NSGATMA1