内容量1リール(5000個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:100 A、最大ドレイン-ソース間電圧:60 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:4.8 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:2.2V、最低ゲートしきい値電圧:1.2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TDSON、実装タイプ:表面実装、ピン数:8、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:139 W、長さ:5.35mm、Infineon OptiMOS(TM)3個のパワーMOSFET、60 → 80 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき
注文コード49243566
品番BSC028N06LS3GATMA1