SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)60 注文コード49243582 品番SMSKC40UU
参考基準価格(税別)¥46,380 販売価格(税込) ¥44,897
販売価格(税別)
40,815
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)96 寸法K(mm)75 寸法L(mm)151 寸法P.C.D.(mm)78 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)14 寸法d(mm)60 寸法dr(mm)40 寸法f(mm)69 寸法t(mm)13 寸法z(mm)8.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)40 材質(保持器)ステンレス 材質(本体)ステンレス シール両シール ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)8040 基本動定格荷重C(N)3430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする