内容量1個
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:180 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:7●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:250W●標準ターンオフ遅延時間:103 ns●Infineon OptiMOS?3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS?製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき
注文コード49243593
品番IPB009N03LGATMA1