内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:180 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:120 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:3.6 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:7 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:300 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49243627
品番IPB036N12N3GATMA1