SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)90 注文コード49243652 品番SMSKC60G
参考基準価格(税別)¥107,380 販売価格(税込) ¥103,945
販売価格(税別)
94,495
この商品は寸法dなど141種類から選べます 他の種類を見る
寸法Df(mm)134 寸法K(mm)106 寸法L(mm)209 寸法P.C.D.(mm)112 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法d(mm)90 寸法dr(mm)60 寸法f(mm)95.5 寸法t(mm)18 寸法z(mm)11.1 形状角フランジ形 軸径(Φmm)60 材質(保持器)樹脂 材質(本体)ステンレス シールシールなし ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)20000 基本動定格荷重C(N)7550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする