内容量1リール(5000個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:31 A、最大ドレイン-ソース間電圧:40 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:16.5 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:TSDSON、実装タイプ:表面実装、ピン数:8、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:25 W、標準ゲートチャージ @ Vgs:7.8 nC @ 10 V、Infineon OptiMOS 3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS 製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき
注文コード49243706
品番BSZ165N04NSGATMA1