Infineon Nチャンネル MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:40 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:14.2 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TSDSON●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:35 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、最大40 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOS(TM)ET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき 注文コード49243733 品番BSZ097N04LSGATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・内容量49種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:40 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:14.2 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TSDSON●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:35 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOS(TM)ET、最大40 V. OptiMOS(TM)製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOS(TM)ET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする