内容量1リール(5000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:40 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:33 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TSDSON 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:63 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49243749
品番BSZ160N10NS3GATMA1