内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:50 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TDSON●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:125 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon OptiMOS?3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49243803
品番BSC190N15NS3GATMA1