内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:80 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:49 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:9.5 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:7 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:300 W 、 シリーズ:TEMPFET 、 Infineon TEMPFET(TM) MOSFET、サーマルスイッチ付き. Infineon TEMPFET(TM)は、ロジックレベルNチャンネルパワーMOSFETです。コンピュータ温度が160 ℃を超えると作動するオンチップ熱センサを搭載しています。 温度検知サイリスタのアノードとカソードは、パワーMOSFETから絶縁されており、アクセス可能です。
注文コード49243916
品番BTS282ZE3230AKSA2