内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:88 A、最大ドレイン-ソース間電圧:200 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:11 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:300 W、標準ターンオン遅延時間:18 ns、Infineon OptiMOS(TM)3パワーMOSFET、100 V以上
注文コード49243943
品番IPB107N20N3GATMA1