内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:90 A、最大ドレイン-ソース間電圧:30 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:5.9 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:2.2V、最低ゲートしきい値電圧:1V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:DPAK (TO-252)、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、最大パワー消費:79 W、寸法:6.73 x 6.22 x 2.41mm、Infineon OptiMOS 3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS 製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 x R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 R DS(on) 鉛フリーめっき
注文コード49243968
品番IPD040N03LGBTMA1