NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
49247204
品番
SMP25GUU
参考基準価格(税別)
¥10,110
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
73
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
59
寸法M(mm)
59
寸法P(mm)
43
寸法S1(mm)
8(M6用)
寸法S2(mm)
M6
寸法W(mm)
76
寸法h(mm)
40
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980
CADデータダウンロード