NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
49247247
品番
SMP50GUU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,070
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
70
寸法E(mm)
72
寸法F(mm)
134
寸法G(mm)
20
寸法L(mm)
100
寸法M(mm)
105
寸法P(mm)
80
寸法S1(mm)
14(M12用)
寸法S2(mm)
M12
寸法W(mm)
144
寸法h(mm)
70
軸径(Φmm)
50
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
7940
基本動定格荷重C(N)
3820
CADデータダウンロード