NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMP スライドブッシュ(ピロー形)
(1件のレビュー)
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
60
注文コード
49247256
品番
SMP60GUU
参考基準価格(税別)
¥42,370
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
80
寸法E(mm)
84.5
寸法F(mm)
154
寸法G(mm)
23
寸法L(mm)
110
寸法M(mm)
115
寸法P(mm)
88
寸法S1(mm)
14(M12用)
寸法S2(mm)
M12
寸法W(mm)
169
寸法h(mm)
82
軸径(Φmm)
60
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
10000
基本動定格荷重C(N)
4700
CADデータダウンロード