曜日別特売

SMP-R スライドロータリーブッシュ(ピロー形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49247301品番SMP30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール軸径(Φmm)30タイプシングルシールシールなし寸法L(mm)64寸法F(mm)84寸法E(mm)42.5寸法B(mm)58寸法C(mm)46寸法W(mm)85許容回転数(min-1[r.p.m])200寸法P(mm)49寸法M(mm)69寸法G(mm)15寸法h(mm)45寸法S1(mm)10(M8用)寸法S2(mm)M8基本静定格荷重Co(N)2650基本動定格荷重C(N)1180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする