NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
45
注文コード
49247983
品番
SMTC30GUU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,258
販売価格(税別)
¥
7,507
この商品は
寸法d
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
74
寸法F(mm)
35
寸法L(mm)
123
寸法W(mm)
51
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法a(mm)
49
寸法d(mm)
45
寸法dr(mm)
30
寸法f(mm)
56.5
寸法t(mm)
10
寸法z(mm)
6.1
形状
小判フランジ形
軸径(Φmm)
30
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
5490
基本動定格荷重C(N)
2490
CADデータダウンロード