※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSA アルミ六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
49252043
品番
SNSA-M3-20
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.4
ねじの呼び
M3