※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSN ニッケル六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
49254825
品番
SNSN-M5-10
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴