SNSN-M6-12 SNSN ニッケル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSN-M6-12 SNSN ニッケル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254877
SNSN-M6-12 SNSN ニッケル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254877
SNSN-M6-12 SNSN ニッケル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49254877

SNSN ニッケル六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6注文コード49254877品番SNSN-M6-12
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
質量(g)5.6ねじの呼びM6種別全ねじ材質ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする