曜日別特売
SNS-M5-8-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M5-8-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257747
SNS-M5-8-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257747
SNS-M5-8-SD SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49257747

SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM5注文コード49257747品番SNS-M5-8-SD
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-24
用途: バイク部品
建設業・工事業

sns-m10-40-sd 小頭のキャップボルト(10個入り)ですがメーカーデータでネジピッチ1.5を確認していたのですが合わずに使用できませんでした。ピッチ10山で計ったら約13,5ミリでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする