内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.95V●最低ゲートしきい値電圧:0.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●標準ターンオン遅延時間:5.3 ns●Infineon OptiMOS?2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS?2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 2 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。
注文コード49258668
品番BSD816SNH6327XTSA1