内容量1リール(250個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:1.5 A、最大ドレイン-ソース間電圧:20 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:1.2V、最低ゲートしきい値電圧:0.7V、最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V、パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)、実装タイプ:表面実装、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:小信号、最大パワー消費:500 mW、標準入力キャパシタンス @ Vds:107 pF @ 10 V、Infineon OptiMOS(TM)小信号MOSFET
注文コード49258704
品番BSS214NH6327XTSA1